Pompa per fusti di petrolio

Codice art.: BOD60
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
Codice articolo BOD60
EAN / GTIN 7314150169481
Codice del produttore BOD60
Numero-L L51330 103174
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pompa a barile
  • Pompa manuale a barile, azionamento a leva, molto robusta
  • Per il trasporto di liquidi non corrosivi
  • Adatto per liquidi a base di olio (lubrificanti), gasolio da riscaldamento, olio motore, olio leggero e pesante, oli per trasmissioni e altri liquidi non corrosivi
  • Consigliato per fluidi con viscosità fino a SAE 90
  • Efficace e veloce. Portata/Corsa: fino a 300 ml
  • Bocchetta metallica ricurva e tubo di aspirazione telescopico per fusti da 50 a 205 litri
  • Struttura solida
  • Corpo pompa di alta qualità con verniciatura a polvere e testa in alluminio con sezione nervata, per la massima robustezza
  • Guarnizioni in NBR resistente
  • Anelli di pistone in ottone resistenti all’usura
  • Leva in acciaio con impugnatura in gomma per una presa antiscivolo
  • Dado per fusti integrato da 1″, 1½″ e 2″ per l’utilizzo su fusti con qualsiasi tipo di apertura
  • Non utilizzare per liquidi a base acquosa, antigelo, solventi, acidi, benzina ecc.

Proprietà:

  • Volume: 300 l
  • Dimensione pacchetto: 875 x 57 x 245 mm
  • Altezza: 875 mm
  • Lunghezza: 245 mm
  • Larghezza: 57 mm
  • Peso: 2,14 kg
  • Altezza del prodotto: 65 mm
  • Lunghezza del prodotto: 505 mm
  • Peso: 2,3900 kg
  • larghezza prodotto: 165 mm