• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel-Ölfasspumpe für 50-205 L Fässer mit 1/2″ + 2″ Gewinde

Artikel-Nr.: BOD60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BOD60
EAN / GTIN 7314150169481
Herstellernummer BOD60
L-Nummer L51330 103174
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fasspumpe
  • Hand-Fasspumpe, Hebelbetrieb, sehr robust
  • Zum Fördern nicht korrosiver Flüssigkeiten
  • Geeignet für Flüssigkeiten auf Ölbasis (Schmiermittel), Heizöl, Motoröl, Leicht- und Schweröl, Getriebeöle und andere nicht korrosive Flüssigkeiten
  • Empfohlen für Flüssigkeiten mit Viskositäten bis zu SAE90
  • Leistungsstark und zeitsparend. Pumpleistung/Hub: bis zu 300 ml
  • Gebogener Metallauslauf und Teleskop-Saugrohr für Fässer von 50 bis 205 Liter
  • Robuste Konstruktion
  • Hochwertiges, pulverbeschichtetes Pumpengehäuse mit Aluminiumpumpenkopf mit geripptem Teilbereich, für maximale Robustheit
  • Dichtungen aus beständigem NBR
  • Verschleißbeständige Messing-Kolbenringe
  • Stahlhebel mit Gummigriff für bessere Griffigkeit
  • Integrierte 1-,1/2”- und 2”-Fassmutter zur Verwendung auf Fässern mit beliebiger Öffnung
  • Nicht verwenden für Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Frostschutzmittel, Lösemittel, Säuren, Benzin usw.

Merkmal:

  • Volumen: 300 l
  • Paketgröße: 875 x 57 x 245 mm
  • Höhe: 875 mm
  • Länge: 245 mm
  • Breite: 57 mm
  • Gewicht: 2.14 kg
  • Produkt-Höhe: 65 mm
  • Produkt-Länge: 505 mm
  • Gewicht: 2,3900 kg
  • Produkt-Breite: 165 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit