Pompă pentru butoaie de ulei

Cod articol.: BOD60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol BOD60
EAN / GTIN 7314150169481
Număr producător BOD60
L-Număr L51330 103174
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pompă pentru butoi
  • Pompă manuală pentru butoi, cu acționare prin pârghie, foarte robustă
  • Pentru transportul lichidelor necorozive
  • Potrivit pentru lichide pe bază de ulei (lubrifiant), păcură, ulei de motor, uleiuri ușoare și grele, uleiuri pentru cutii de viteze și alte lichide necorozive
  • Recomandat pentru lichide cu vâscozități de până la SAE90
  • Eficient și rapid. Debit/cursă: până la 300 ml
  • Gura de scurgere metalică curbată și tub de aspirare telescopic pentru butoaie de la 50 la 205 litri
  • Construcţie robustă
  • Carcasă de pompă de înaltă calitate, acoperită cu vopsea pulbere, cu cap de pompă din aluminiu prevăzut cu o zonă nervurată, pentru o robustitate maximă
  • Garnituri din NBR rezistent
  • Segmente de piston din alamă rezistente la uzură
  • Pârghie din oțel cu mâner din cauciuc pentru o aderență mai bună
  • Piuliță integrată pentru butoaie de 1”, 1½” și 2”, destinată utilizării pe butoaie cu orice dimensiune a deschiderii
  • A nu se utiliza pentru lichide pe bază de apă, antigel, solvenți, acizi, benzină etc.

Caracteristică:

  • Volum: 300 l
  • Dimensiune pachet: 875 x 57 x 245 mm
  • Înălţime: 875 mm
  • Lungime: 245 mm
  • Lăţime: 57 mm
  • Greutate: 2,14kg
  • Înălțimea produsului: 65 mm
  • Lungimea produsului: 505 mm
  • Greutate: 2,3900kg
  • Lățimea produsului: 165 mm