Pompe pour fûts d’huile

Réf.: BOD60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BOD60
EAN / GTIN 7314150169481
Réf. fabricant BOD60
Article hors catalogue L51330 103174
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pompe vide-fut
  • Pompe manuelle pour fûts, à levier, très robuste
  • Pour le transport de liquides non corrosifs
  • Convient aux liquides à base d’huile (lubrifiants), au fioul, à l’huile moteur, aux huiles légères et lourdes, aux huiles pour engrenages et à d’autres liquides non corrosifs
  • Recommandé pour les fluides dont la viscosité peut atteindre SAE 90
  • Performant et rapide. Débit / course: jusqu’à 300 ml
  • Bec métallique coudé et tube d’aspiration télescopique pour fûts de 50 à 205 litres
  • Construction robuste
  • Corps de pompe de haute qualité, revêtu par poudrage, avec une tête de pompe en aluminium comportant une partie nervurée, pour une robustesse maximale
  • Joints en NBR résistant
  • Segments de piston en laiton résistants à l’usure
  • Levier en acier avec poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main
  • Écrou pour fût intégré de 1”, 1 1/2” et 2” destiné à être utilisé sur des fûts quelle que soit leur ouverture
  • Ne pas utiliser pour les liquides à base d’eau, les antigels, les solvants, les acides, l’essence, etc.

Caractéristique(s):

  • Volume: 300 l
  • Taille du paquet: 875 x 57 x 245 mm
  • Hauteur: 875 mm
  • Longueur: 245 mm
  • Largeur: 57 mm
  • Poids: 2,14 kg
  • Hauteur du produit: 65 mm
  • Longueur du produit: 505 mm
  • Poids: 2,3900 kg
  • Largeur du produit: 165 mm