Čerpadlo na sudy s olejem

Artiklové číslo: BOD60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BOD60
EAN / GTIN 7314150169481
Číslo výrobce BOD60
L-číslo L51330 103174
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Sudové čerpadlo
  • Ruční sudová pumpa, pákové ovládání, velmi odolná
  • Pro čerpání nekorozivních kapalin
  • Vhodné pro kapaliny na olejové bázi (maziva), topný olej, motorový olej, lehký a těžký olej, převodové oleje a jiné nekorozivní kapaliny
  • Doporučeno pro kapaliny s viskozitou až SAE 90
  • Výkonné a časově úsporné. Čerpací výkon/zdvih: až 300 ml
  • Ohnutý kovový výtok a teleskopická sací trubka pro sudy o objemu 50 až 205 litrů
  • Robustní konstrukce
  • Vysoce kvalitní, práškově lakované těleso čerpadla s hliníkovou hlavou čerpadla s žebrovanou částí, pro maximální odolnost
  • Těsnění z odolného NBR
  • Opotřebení odolné mosazné pístní kroužky
  • Ocelová páka s gumovou rukojetí pro lepší uchopení
  • Integrovaná matice na sudy o průměru 1”, 1½” a 2” pro použití na sudech s libovolným otvorem
  • Nepoužívejte pro kapaliny na vodní bázi, nemrznoucí směsi, rozpouštědla, kyseliny, benzín atd.

Charakteristika:

  • Objem: 300 l
  • Velikost paketu: 875 x 57 x 245 mm
  • Výška: 875 mm
  • Délka: 245 mm
  • Šířka: 57 mm
  • Hmotnost: 2,14kg
  • Výška produktu: 65 mm
  • Délka výrobku: 505 mm
  • Hmotnost: 2,3900kg
  • Produkt šířka: 165 mm