Bomba para barriles de aceite

Número de artículo: BOD60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BOD60
EAN / GTIN 7314150169481
Número del fabricante BOD60
Número L L51330 103174
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Bomba para barriles
  • Bomba para barriles, accionada por palanca, muy resistente
  • Para el bombeo de líquidos no corrosivos
  • Apto para líquidos a base de aceite (lubricantes), gasóleo de calefacción, aceite de motor, gasóleo ligero y pesado, aceites para transmisiones y otros líquidos no corrosivos
  • Recomendado para líquidos con viscosidades de hasta SAE 90
  • Potente y rápido. Capacidad de bombeo/carrera: hasta 300 ml
  • Boca de salida metálica curvada y tubo de aspiración telescópico para barriles de 50 a 205 litros
  • Construcción estable
  • Carcasa de la bomba de alta calidad con recubrimiento de pintura en polvo al horno y cabezal de aluminio con una zona acanalada, para una máxima resistencia
  • Juntas de NBR resistente
  • Anillos de pistón de latón resistentes al desgaste
  • Palanca de acero con empuñadura de goma para un mejor agarre
  • Tuerca para barril integrada de 1″, 1 1/2″ y 2″ para su uso en barriles con cualquier tipo de abertura
  • No utilizar con líquidos a base de agua, anticongelantes, disolventes, ácidos, gasolina, etc.

Característica:

  • Volumen: 300 l
  • Tamaño del paquete: 875 x 57 x 245 mm
  • Altura: 875 mm
  • Longitud: 245 mm
  • Anchura: 57 mm
  • Peso: 2,14 kg
  • Altura del producto: 65 mm
  • Longitud del producto: 505 mm
  • Peso: 2,3900 kg
  • Producto anchura: 165 mm