Kanister do wymiany oleju Bahco BOD2008, 8 litrów

Nr art.: BOD2008
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
Numer artykułu BOD2008
EAN / GTIN 7314150169986
Numer producenta BOD2008
Numer L L51320 4228
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zbiornik na olej do łatwego spuszczania oleju i innych płynów
  • Kilka uchwytów i kraników ułatwia przenoszenie zebranego płynu do większego pojemnika w celu recyklingu
  • Zbiornik na olej, pojemność: 8 l
  • Z polietylenu
  • Odporny na większość środków chemicznych stosowanych w warsztatach, z wyjątkiem płynów hamulcowych
  • Temperatura pracy: -70 ºC

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 115 x 325 x 590 mm
  • Wysokość: 115 mm
  • Długość: 590 mm
  • Szerokość: 325 mm
  • Masa: 0,88 kg
  • Pojemność: 8 l
  • Wysokość produktu: 115 mm
  • Długość produktu: 590 mm
  • Masa: 0,8900 kg
  • Szerokość produktu: 325 mm