• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Öl-Auffangbehälter

Artikel-Nr.: BOD2008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BOD2008
EAN / GTIN 7314150169986
Herstellernummer BOD2008
L-Nummer L51320 4228
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ölauffangbehälter zum einfachen Ablassen von Öl und anderen Flüssigkeiten
  • Mehrere Griffe und Hähne erleichtern den Transport der aufgefangenen Flüssigkeit in einen größeren Behälter für Recycling-Zwecke
  • Ölauffangbehälter, Kapazität: 8 l
  • Aus Polyethylen
  • Beständig gegenüber den meisten in Werkstätten genutzten Chemikalien, mit Ausnahme von Bremsflüssigkeiten
  • Arbeitstemperatur: -30 bis 70 ºC

Merkmal:

  • Paketgröße: 115 x 325 x 590 mm
  • Höhe: 115 mm
  • Länge: 590 mm
  • Breite: 325 mm
  • Gewicht: 0.88 kg
  • Volumen: 8 l
  • Produkt-Höhe: 115 mm
  • Produkt-Länge: 590 mm
  • Gewicht: 0,8900 kg
  • Produkt-Breite: 325 mm