Bidón para cambio de aceite Bahco BOD2008, 8 litros

Número de artículo: BOD2008
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BOD2008
EAN / GTIN 7314150169986
Número del fabricante BOD2008
Número L L51320 4228
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Recipiente colector de aceite para vaciar fácilmente el aceite y otros líquidos
  • Varios mangos y grifos facilitan el traslado del líquido recogido a un recipiente más grande para su reciclaje
  • Depósito de recogida de aceite, capacidad: 8 l
  • De polietileno
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos que se utilizan en los talleres, a excepción de los líquidos de frenos
  • Temperatura de funcionamiento: -30 a 70 °C.

Característica:

  • Tamaño del paquete: 115 x 325 x 590 mm
  • Altura: 115 mm
  • Longitud: 590 mm
  • Anchura: 325 mm
  • Peso: 0,88 kg
  • Volumen: 8 l
  • Altura del producto: 115 mm
  • Longitud del producto: 590 mm
  • Peso: 0,8900 kg
  • Producto anchura: 325 mm