Kanystr na výměnu oleje Bahco BOD2008, 8 litrů

Artiklové číslo: BOD2008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BOD2008
EAN / GTIN 7314150169986
Číslo výrobce BOD2008
L-číslo L51320 4228
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Nádrž na zachycování oleje pro snadné vypouštění oleje a jiných kapalin
  • Několik úchytů a kohoutků usnadňuje přepravu zachycené kapaliny do větší nádoby za účelem recyklace
  • Nádrž na zachycení oleje, objem: 8 l
  • Vyrobeno z polyethylenu
  • Odolný vůči většině chemikálií používaných v autoservisech, s výjimkou brzdových kapalin
  • Pracovní teplota: -30 až 70 °C

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 115 x 325 x 590 mm
  • Výška: 115 mm
  • Délka: 590 mm
  • Šířka: 325 mm
  • Hmotnost: 0,88kg
  • Objem: 8 l
  • Výška produktu: 115 mm
  • Délka výrobku: 590 mm
  • Hmotnost: 0,8900kg
  • Produkt šířka: 325 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost