Bahco olieskiftbeholder BOD2008, 8 liter

Art.-nr.: BOD2008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BOD2008
EAN/GTIN 7314150169986
Producentnummer BOD2008
L-nummer L51320 4228
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Olieopsamlingsbeholder til nem tømning af olie og andre væsker
  • Flere greb og haner gør det lettere at overføre den opsamlede væske til en større beholder med henblik på genbrug
  • Olieopsamlingsbeholder, kapacitet: 8 l
  • Fremstillet af polyethylen
  • Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, der anvendes på værksteder, med undtagelse af bremsevæsker
  • Arbejdstemperatur: -30 til 70 ºC

Egenskab:

  • Pakkestørrelse: 115 x 325 x 590 mm
  • Højde: 115 mm
  • Længde: 590 mm
  • Bredde: 325 mm
  • Vægt: 0,88kg
  • Volumen: 8 l
  • Produkthøjde: 115 mm
  • Produktlængde: 590 mm
  • Vægt: 0,8900kg
  • Product bredde: 325 mm