Tanica per cambio olio Bahco BOD2008, 8 litri

Codice art.: BOD2008
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
Codice articolo BOD2008
EAN / GTIN 7314150169986
Codice del produttore BOD2008
Numero-L L51320 4228
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Serbatoio di raccolta dell’olio per lo scarico agevole dell’olio e di altri liquidi
  • Diverse maniglie e rubinetti facilitano il trasferimento del liquido raccolto in un contenitore più capiente a fini di riciclaggio
  • Vaso di raccolta dell’olio, capacità: 8 l
  • In polietilene
  • Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici utilizzati nelle officine, ad eccezione dei liquidi dei freni
  • Temperatura di esercizio: Da -30 a 70 °C.

Proprietà:

  • Dimensione pacchetto: 115 x 325 x 590 mm
  • Altezza: 115 mm
  • Lunghezza: 590 mm
  • Larghezza: 325 mm
  • Peso: 0,88 kg
  • Volume: 8 l
  • Altezza del prodotto: 115 mm
  • Lunghezza del prodotto: 590 mm
  • Peso: 0,8900 kg
  • larghezza prodotto: 325 mm