Canistră pentru schimbul de ulei Bahco BOD2008, 8 litri

Cod articol.: BOD2008
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
Cod articol BOD2008
EAN / GTIN 7314150169986
Număr producător BOD2008
L-Număr L51320 4228
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Recipient de colectare a uleiului pentru scurgerea ușoară a uleiului și a altor lichide
  • Mai multe mânere și robinete facilitează transportul lichidului colectat într-un recipient mai mare în vederea reciclării
  • Rezervor de colectare a uleiului, capacitate: 8 l
  • Fabricat din polietilenă
  • Rezistent la majoritatea substanțelor chimice utilizate în ateliere, cu excepția lichidelor de frână
  • Temperatură de lucru: Între -30 și 70 °C.

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 115 x 325 x 590 mm
  • Înălţime: 115 mm
  • Lungime: 590 mm
  • Lăţime: 325 mm
  • Greutate: 0,88kg
  • Volum: 8 l
  • Înălțimea produsului: 115 mm
  • Lungimea produsului: 590 mm
  • Greutate: 0,8900kg
  • Lățimea produsului: 325 mm