Bidon pour vidange d’huile Bahco BOD2008, 8 litres

Réf.: BOD2008
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article BOD2008
EAN / GTIN 7314150169986
Réf. fabricant BOD2008
Article hors catalogue L51320 4228
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Réservoir de récupération d’huile permettant de vidanger facilement l’huile et d’autres liquides
  • Plusieurs poignées et robinets facilitent le transfert du liquide recueilli vers un récipient plus grand à des fins de recyclage
  • Réservoir de récupération d’huile, capacité: 8 l
  • En polyéthylène
  • Résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers, à l’exception des liquides de frein
  • Température de service: -30 à 70 ºC

Caractéristique(s):

  • Taille du paquet: 115 x 325 x 590 mm
  • Hauteur: 115 mm
  • Longueur: 590 mm
  • Largeur: 325 mm
  • Poids: 0,88 kg
  • Volume: 8 l
  • Hauteur du produit: 115 mm
  • Longueur du produit: 590 mm
  • Poids: 0,8900 kg
  • Largeur du produit: 325 mm

Conseillers produits et services