Przyrząd pomiarowy do mierzenia napięcia paska

Nr art.: BE239
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
Numer artykułu BE239
EAN / GTIN 7314150243143
Numer producenta BE239
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Do pomiaru i regulacji napięcia paska zębatego
  • Ma zastosowanie w pojazdach, w których producent określa dokładne miejsce pomiaru napięcia w obszarze napinacza paska między kołami pasowymi
  • Wyraźne podziałki i radełkowane pokrętło zapewniające precyzyjne pomiary
  • Przyspiesza instalację paska zębatego
  • Wyświetlanie wartości pomiarowych w Nm
  • Przeznaczone do pasków o maksymalnej szerokości 12 mm
  • Dostawa w pudełku z wkładką z pianki

Cecha szcz.:

  • Długość: 95 mm
  • Rozmiar pakietu: 38 x 82 x 95 mm
  • Wysokość: 38 mm
  • Szerokość: 82 mm
  • Masa: 0,35 kg
  • Wysokość produktu: 85 mm
  • Długość produktu: 140 mm
  • Masa: 0,4400 kg
  • Szerokość produktu: 130 mm