Merilnik napetosti jermenja

Št. art.: BE239
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
Številka izdelka BE239
EAN/GTIN 7314150243143
Številka proizvajalca BE239
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Za merjenje in nastavitev napetosti zobatega jermena
  • Uporabno za vozila, pri katerih proizvajalec določa natančno mesto za merjenje napetosti na območju napenjanja jermena med jermenicami
  • Jasne oznake na skali in nazobčan gumb za natančne meritve
  • Pospeši namestitev zobatega jermena
  • Prikaz merjenih vrednosti v Nm
  • Primerno za pasove z največjo širino 12 mm
  • Dostava v škatli s penasto vložkom

Lastnosti:

  • Dolžina: 95 mm
  • Velikost paketa: 38 x 82 x 95 mm
  • Višina: 38 mm
  • Širina: 82 mm
  • Masa: 0,35kg
  • Višina izdelka: 85 mm
  • Dolžina izdelka: 140 mm
  • Masa: 0,4400kg
  • Izdelek širina: 130 mm