Misuratore della tensione della cinghia

Codice art.: BE239
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo BE239
EAN / GTIN 7314150243143
Codice del produttore BE239
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per misurare e regolare la tensione della cinghia dentata
  • Utilizzabile su veicoli in cui il costruttore specifica una posizione precisa per la misurazione della tensione nella zona di tensionamento della cinghia tra le pulegge
  • Indicatori chiari sulla scala e manopola zigrinata per misurazioni precise
  • Accelera l’installazione della cinghia dentata
  • Visualizzazione dei valori misurati in Nm
  • Adatto per cinghie con una larghezza massima di 12 mm
  • Fornitura in una scatola con imbottitura in schiuma

Proprietà:

  • Lunghezza: 95 mm
  • Dimensione pacchetto: 38 x 82 x 95 mm
  • Altezza: 38 mm
  • Larghezza: 82 mm
  • Peso: 0,35 kg
  • Altezza del prodotto: 85 mm
  • Lunghezza del prodotto: 140 mm
  • Peso: 0,4400 kg
  • larghezza prodotto: 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità