Měřič napnutí řemenu

Artiklové číslo: BE239
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BE239
EAN / GTIN 7314150243143
Číslo výrobce BE239
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • K měření a seřizování napnutí ozubeného řemene
  • Lze použít u vozidel, u nichž výrobce předepisuje přesnou polohu pro měření napětí v oblasti napínání řemenu mezi řemenicemi
  • Zřetelné značky na stupnici a rýhovaný otočný knoflík pro přesná měření
  • Urychluje montáž ozubeného řemene
  • Zobrazení naměřených hodnot v Nm
  • Vhodné pro řemeny o maximální šířce 12 mm
  • Dodáváno v krabici s pěnovou výplní

Charakteristika:

  • Délka: 95 mm
  • Velikost paketu: 38 x 82 x 95 mm
  • Výška: 38 mm
  • Šířka: 82 mm
  • Hmotnost: 0,35kg
  • Výška produktu: 85 mm
  • Délka výrobku: 140 mm
  • Hmotnost: 0,4400kg
  • Produkt šířka: 130 mm