Instrumento de medición de tensión de correas

Número de artículo: BE239
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
Número de artículo BE239
EAN / GTIN 7314150243143
Número del fabricante BE239
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para medir y ajustar la tensión de la correa dentada
  • Aplicable a vehículos en los que el fabricante especifica una posición exacta para la medición de la tensión en la zona de tensión de la correa, entre las poleas
  • Marcas claras en la escala y botón giratorio moleteado para mediciones precisas
  • Acelera la instalación de la correa dentada
  • Indicador de los valores de medición en Nm
  • Apto para correas con un ancho máximo de 12 mm
  • Se entrega en una caja con relleno de espuma

Característica:

  • Longitud: 95 mm
  • Tamaño del paquete: 38 x 82 x 95 mm
  • Altura: 38 mm
  • Anchura: 82 mm
  • Peso: 0,35 kg
  • Altura del producto: 85 mm
  • Longitud del producto: 140 mm
  • Peso: 0,4400 kg
  • Producto anchura: 130 mm