• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Riemenspannungs-Messgerät

Artikel-Nr.: BE239
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BE239
EAN / GTIN 7314150243143
Herstellernummer BE239
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Messen und Einstellen der Spannung des Zahnriemens
  • Anwendbar bei Fahrzeugen, bei denen der Hersteller eine genaue Position zur Spannungsmessung auf dem Riemenspannbereich zwischen den Riemenscheiben vorgibt
  • Deutliche Skalenmarkierungen und gerändelter Drehknopf für präzise Messungen
  • Beschleunigt die Installation des Zahnriemens
  • Anzeige der Messwerte in Nm
  • Geeignet für Riemen mit einer maximalen Breite von 12 mm
  • Lieferung in einer Box mit Schaumstoffeinlage

Merkmal:

  • Länge: 95 mm
  • Paketgröße: 38 x 82 x 95 mm
  • Höhe: 38 mm
  • Breite: 82 mm
  • Gewicht: 0.35 kg
  • Produkt-Höhe: 85 mm
  • Produkt-Länge: 140 mm
  • Gewicht: 0,4400 kg
  • Produkt-Breite: 130 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb