Aparat de măsurare a tensiunii curelei

Cod articol.: BE239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BE239
EAN / GTIN 7314150243143
Număr producător BE239
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru măsurarea și reglarea tensiunii curelei dentate
  • Se aplică vehiculelor pentru care producătorul specifică o poziție exactă pentru măsurarea tensiunii în zona de tensionare a curelei, între roțile de curea
  • Marcaje clare pe scală și buton rotativ striat pentru măsurări precise
  • Accelerează instalarea curelei dentate
  • Afișarea valorilor măsurate în Nm
  • Potrivit pentru curele cu o lățime maximă de 12 mm
  • Livrare într-o cutie cu inserție din spumă

Caracteristică:

  • Lungime: 95 mm
  • Dimensiune pachet: 38 x 82 x 95 mm
  • Înălţime: 38 mm
  • Lăţime: 82 mm
  • Greutate: 0,35kg
  • Înălțimea produsului: 85 mm
  • Lungimea produsului: 140 mm
  • Greutate: 0,4400kg
  • Lățimea produsului: 130 mm