Appareil de mesure de la tension de courroie

Réf.: BE239
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article BE239
EAN / GTIN 7314150243143
Réf. fabricant BE239
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pour mesurer et régler la tension de la courroie crantée
  • Applicable aux véhicules pour lesquels le constructeur indique un emplacement précis pour la mesure de la tension sur la partie de la courroie située entre les poulies
  • Des graduations bien visibles et un bouton moleté pour des mesures précises
  • Accélère la pose de la courroie dentée
  • Affichage des valeurs mesurées en Nm
  • Convient aux sangles d’une largeur maximale de 12 mm
  • Livré dans une boîte avec un insert en mousse

Caractéristique(s):

  • Longueur: 95 mm
  • Taille du paquet: 38 x 82 x 95 mm
  • Hauteur: 38 mm
  • Largeur: 82 mm
  • Poids: 0,35 kg
  • Hauteur du produit: 85 mm
  • Longueur du produit: 140 mm
  • Poids: 0,4400 kg
  • Largeur du produit: 130 mm

Conseillers produits et services