Narzędzie do wprowadzania drutu

Nr art.: BBS103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BBS103
EAN / GTIN 7314150243488
Numer producenta BBS103
Numer L L51330 112632
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Narzędzie do wprowadzania drutu służące do przepchnięcia drutu przez uszczelkę poliuretanową przedniej szyby
  • Lekko zakrzywiony kształt z ostrym ostrzem ze stali nierdzewnej
  • Wysokiej jakości stop stali
  • Wygodny, prosty uchwyt
  • długość całkowita: 350 mm
  • opakowanie SB

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 25 x 25 x 345 mm
  • Wysokość: 25 mm
  • Długość: 345 mm
  • Szerokość: 25 mm
  • Masa: 0 185 kg
  • Wysokość produktu: 450 mm
  • Długość produktu: 93 mm
  • Masa: 0,1700 kg
  • Szerokość produktu: 30 mm