Trådindføringsværktøj

Art.-nr.: BBS103
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer BBS103
EAN/GTIN 7314150243488
Producentnummer BBS103
L-nummer L51330 112632
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trådindføringsværktøj til at stikke tråden igennem forrudens urethanpakning
  • Let buet form med spids rustfri stålblad
  • Højeffektiv stållegering
  • Komfortabelt, lige greb
  • Samlet længde: 350 mm
  • SB-emballage

Egenskab:

  • Pakkestørrelse: 25 x 25 x 345 mm
  • Højde: 25 mm
  • Længde: 345 mm
  • Bredde: 25 mm
  • Vægt: 0.185kg
  • Produkthøjde: 450 mm
  • Produktlængde: 93 mm
  • Vægt: 0,1700kg
  • Product bredde: 30 mm