Outil d’insertion de fil

Réf.: BBS103
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BBS103
EAN / GTIN 7314150243488
Réf. fabricant BBS103
Article hors catalogue L51330 112632
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Outil d’insertion de câble permettant de faire passer le câble à travers le joint en uréthane du pare-brise
  • Forme légèrement incurvée avec une lame pointue en acier inoxydable
  • Alliage d’acier hautes performances
  • Poignée droite et confortable
  • Longueur totale: 350 mm
  • Emballage SB

Caractéristique(s):

  • Taille du paquet: 25 x 25 x 345 mm
  • Hauteur: 25 mm
  • Longueur: 345 mm
  • Largeur: 25 mm
  • Poids: 0 185 kg
  • Hauteur du produit: 450 mm
  • Longueur du produit: 93 mm
  • Poids: 0,1700 kg
  • Largeur du produit: 30 mm