• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Einführwerkzeug

Artikel-Nr.: BBS103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BBS103
EAN / GTIN 7314150243488
Herstellernummer BBS103
L-Nummer L51330 112632
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Draht-Einführwerkzeug zum Durchstechen des Drahts durch die Urethan-Dichtung der Windschutzscheibe
  • Leicht geschwungene Form mit spitzer Edelstahlklinge
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Komfortabler, gerader Griff
  • Gesamtlänge: 350 mm
  • SB-Verpackung

Merkmal:

  • Paketgröße: 25 x 25 x 345 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Länge: 345 mm
  • Breite: 25 mm
  • Gewicht: 0.185 kg
  • Produkt-Höhe: 450 mm
  • Produkt-Länge: 93 mm
  • Gewicht: 0,1700 kg
  • Produkt-Breite: 30 mm

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit