Nástroj pro zavádění drátu

Artiklové číslo: BBS103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BBS103
EAN / GTIN 7314150243488
Číslo výrobce BBS103
L-číslo L51330 112632
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Nástroj pro provlečení drátu skrz polyuretanové těsnění čelního skla
  • Mírně zakřivený tvar se špičatou čepelí z nerezové oceli
  • Vysoce výkonná ocelová slitina
  • Pohodlná, rovná rukojeť
  • Celková délka: 350 mm
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 25 x 25 x 345 mm
  • Výška: 25 mm
  • Délka: 345 mm
  • Šířka: 25 mm
  • Hmotnost: 0 185kg
  • Výška produktu: 450 mm
  • Délka výrobku: 93 mm
  • Hmotnost: 0,1700kg
  • Produkt šířka: 30 mm