Instrument de introducere a sârmei

Cod articol.: BBS103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol BBS103
EAN / GTIN 7314150243488
Număr producător BBS103
L-Număr L51330 112632
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Instrument de introducere a cablului pentru a trece cablul prin garnitura din uretan a parbrizului
  • Formă ușor curbată, cu lamă ascuțită din oțel inoxidabil
  • Aliaj de oţel ultraperformant
  • Mâner drept și confortabil
  • Lungimea totală: 350 mm
  • Ambalare pentru autoservire

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 25 x 25 x 345 mm
  • Înălţime: 25 mm
  • Lungime: 345 mm
  • Lăţime: 25 mm
  • Greutate: 0.185kg
  • Înălțimea produsului: 450 mm
  • Lungimea produsului: 93 mm
  • Greutate: 0,1700kg
  • Lățimea produsului: 30 mm