Strumento per l’inserimento di fili

Codice art.: BBS103
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
Codice articolo BBS103
EAN / GTIN 7314150243488
Codice del produttore BBS103
Numero-L L51330 112632
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Strumento per l’inserimento del cavo, utilizzato per far passare il cavo attraverso la guarnizione in uretano del parabrezza
  • Forma leggermente ricurva con lama affilata in acciaio inossidabile
  • Lega di acciaio ad elevate prestazioni
  • Impugnatura comoda e diritta
  • Lunghezza complessiva: 350 mm
  • Imballaggio SB

Proprietà:

  • Dimensione pacchetto: 25 x 25 x 345 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Lunghezza: 345 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Peso: 0.185 kg
  • Altezza del prodotto: 450 mm
  • Lunghezza del prodotto: 93 mm
  • Peso: 0,1700 kg
  • larghezza prodotto: 30 mm