Herramienta para introducir alambre

Número de artículo: BBS103
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BBS103
EAN / GTIN 7314150243488
Número del fabricante BBS103
Número L L51330 112632
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Herramienta para introducir el alambre, destinada a perforar la junta de uretano del parabrisas
  • Forma ligeramente curvada con varilla de acero inoxidable puntiaguda
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Mango recto y cómodo
  • Longitud total: 350 mm
  • Embalaje SB

Característica:

  • Tamaño del paquete: 25 x 25 x 345 mm
  • Altura: 25 mm
  • Longitud: 345 mm
  • Anchura: 25 mm
  • Peso: 0.185 kg
  • Altura del producto: 450 mm
  • Longitud del producto: 93 mm
  • Peso: 0,1700 kg
  • Producto anchura: 30 mm