Zestaw adapterów do odłączania węży klimatyzacji

Nr art.: BAC007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BAC007
EAN / GTIN 7314150242337
Numer producenta BAC007
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Adapter do odłączania szybkozłączy w klimatyzatorach
  • Zestaw zawiera kilka elementów: 1/4″, 5/16”, 3/8”, 1/2″, 5/8”, 3/4″ i 7/8”
  • Adapter wykonany z tworzywa sztucznego POM
  • Na listwie z tworzywa ABS
  • Długość listwy z tworzywa sztucznego: 240 mm
  • opakowanie SB

Cecha szcz.:

  • Wysokość: 30 mm
  • Długość: 240 mm
  • Szerokość: 46 mm
  • Rozmiar pakietu: 30 x 46 x 240 mm
  • Masa: 0 075 kg
  • Wysokość produktu: 30 mm
  • Długość produktu: 240 mm
  • Masa: 0,0900 kg
  • Szerokość produktu: 45 mm