Komplet adapterjev za odklop cevi klimatskih naprav

Št. art.: BAC007
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
Številka izdelka BAC007
EAN/GTIN 7314150242337
Številka proizvajalca BAC007
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Adapter za odpiranje hitrih spojk na klimatskih napravah
  • Komplet vsebuje več velikosti: 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ in 7/8″
  • Adapter iz POM-plastike
  • Na ABS-plastični letvi
  • Dolžina plastične letve: 240 mm
  • SB-embalaža

Lastnosti:

  • Višina: 30 mm
  • Dolžina: 240 mm
  • Širina: 46 mm
  • Velikost paketa: 30 x 46 x 240 mm
  • Masa: 0.075kg
  • Višina izdelka: 30 mm
  • Dolžina izdelka: 240 mm
  • Masa: 0,0900kg
  • Izdelek širina: 45 mm