Adaptersæt til afkobling af klimaanlægsrør

Art.-nr.: BAC007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer BAC007
EAN/GTIN 7314150242337
Producentnummer BAC007
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adapter til at løsne hurtigkoblinger på klimaanlæg
  • Sættet indeholder flere størrelser: 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ og 7/8″
  • Adapter fremstillet af POM-kunststof
  • På ABS-plastliste
  • Længden af plastlisten: 240 mm
  • SB-emballage

Egenskab:

  • Højde: 30 mm
  • Længde: 240 mm
  • Bredde: 46 mm
  • Pakkestørrelse: 30 x 46 x 240 mm
  • Vægt: 0.075kg
  • Produkthøjde: 30 mm
  • Produktlængde: 240 mm
  • Vægt: 0,0900kg
  • Product bredde: 45 mm