Sada adaptérů pro odpojení hadic klimatizace

Artiklové číslo: BAC007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BAC007
EAN / GTIN 7314150242337
Číslo výrobce BAC007
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Adaptér pro odpojování rychlospojek u klimatizačních zařízení
  • Věta obsahuje několik veličin: 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ a 7/8″
  • Adaptér vyrobený z POM plastu
  • Na plastové liště z ABS
  • Délka plastové lišty: 240 mm
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Výška: 30 mm
  • Délka: 240 mm
  • Šířka: 46 mm
  • Velikost paketu: 30 x 46 x 240 mm
  • Hmotnost: 0 075kg
  • Výška produktu: 30 mm
  • Délka výrobku: 240 mm
  • Hmotnost: 0,0900kg
  • Produkt šířka: 45 mm