Set di adattatori per il distacco dei tubi flessibili dell’impianto di climatizzazione

Codice art.: BAC007
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
Codice articolo BAC007
EAN / GTIN 7314150242337
Codice del produttore BAC007
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adattatore per lo sgancio dei raccordi rapidi nei climatizzatori
  • La frase comprende diverse grandezze: 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ e 7/8″
  • Adattatore realizzato in plastica POM
  • Su una guida in plastica ABS
  • Lunghezza della guida in plastica: 240 mm
  • Imballaggio SB

Proprietà:

  • Altezza: 30 mm
  • Lunghezza: 240 mm
  • Larghezza: 46 mm
  • Dimensione pacchetto: 30 x 46 x 240 mm
  • Peso: 0.075 kg
  • Altezza del prodotto: 30 mm
  • Lunghezza del prodotto: 240 mm
  • Peso: 0,0900 kg
  • larghezza prodotto: 45 mm