Juego de adaptadores para desconectar los tubos del aire acondicionado

Número de artículo: BAC007
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo BAC007
EAN / GTIN 7314150242337
Número del fabricante BAC007
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Opis:

  • Adapter do odłączania szybkozłączy w klimatyzatorach
  • Zestaw zawiera kilka elementów: 1/4″, 5/16”, 3/8”, 1/2″, 5/8”, 3/4″ i 7/8”
  • Adapter wykonany z tworzywa sztucznego POM
  • Na listwie z tworzywa ABS
  • Długość listwy z tworzywa sztucznego: 240 mm
  • opakowanie SB

Cecha szcz.:

  • Wysokość: 30 mm
  • Długość: 240 mm
  • Szerokość: 46 mm
  • Rozmiar pakietu: 30 x 46 x 240 mm
  • Masa: 0 075 kg
  • Wysokość produktu: 30 mm
  • Długość produktu: 240 mm
  • Masa: 0,0900 kg
  • Szerokość produktu: 45 mm

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript