• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adaptersatz zum Abklemmen von Klimaanlagenschläuchen

Artikel-Nr.: BAC007
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,73 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BAC007
EAN / GTIN 7314150242337
Herstellernummer BAC007
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter zum Lösen von Schnellverbindern an Klimaanlagen
  • Der Satz beinhaltet mehrere Größen: 1/4″, 5/16”, 3/8”, 1/2″, 5/8”, 3/4″ und 7/8”
  • Adapter bestehend aus POM-Kunststoff
  • Auf ABS-Kunststoffleiste
  • Länge der Kunststofflleiste: 240 mm
  • SB-Verpackung

Merkmal:

  • Höhe: 30 mm
  • Länge: 240 mm
  • Breite: 46 mm
  • Paketgröße: 30 x 46 x 240 mm
  • Gewicht: 0.075 kg
  • Produkt-Höhe: 30 mm
  • Produkt-Länge: 240 mm
  • Gewicht: 0,0900 kg
  • Produkt-Breite: 45 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb