Jeu d’adaptateurs pour le débranchement des flexibles de climatisation

Réf.: BAC007
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BAC007
EAN / GTIN 7314150242337
Réf. fabricant BAC007
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Adaptateur permettant de déconnecter les raccords rapides des climatiseurs
  • Le kit comprend plusieurs tailles: 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ et 7/8″
  • Adaptateur en plastique POM
  • Sur une baguette en plastique ABS
  • Longueur de la baguette en plastique: 240 mm
  • Emballage SB

Caractéristique(s):

  • Hauteur: 30 mm
  • Longueur: 240 mm
  • Largeur: 46 mm
  • Taille du paquet: 30 x 46 x 240 mm
  • Poids: 0 075 kg
  • Hauteur du produit: 30 mm
  • Longueur du produit: 240 mm
  • Poids: 0,0900 kg
  • Largeur du produit: 45 mm