{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 2 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 10 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Uchwyt bitów | D 6,3 | |
| Długość całkowita L | 168 mm | |
| Masa całkowita | 400 g | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; cNm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 2 | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 200 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 10 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 1 000 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 0,5 Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy |
| Numer artykułu | A.404 | |
| EAN / GTIN | 3148516660480 | |
| Numer producenta | A.404 | |
| Numer L | L60130 100004 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |