MOMENTOVÝ ŠROUBOVÁK 10 NM

Artiklové číslo: A.404
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanická kluzná spojka
Rozsah krouticího momentu min. 2 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 10 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Upínač bitů D 6,3
Celková délka L 168 mm
Hmotnost celkem 400 g
Směr utahování vpravo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 2
Krouticí moment min., cNm 200
Maximální krouticí moment, Nm 10
Maximální krouticí moment, cNm 1 000
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A.404
EAN / GTIN 3148516660480
Číslo výrobce A.404
L-číslo L60130 100004
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Třída II typ D
  • Jednosměrný momentový klíč, utahovací moment vpravo
  • Vnitřní šestihranná zásuvka pro použití s 1/4″ bity
  • Adaptér ECR 1/4″ - 1/4″ pro volitelné nástrčné hlavice a příslušenství
  • Rukojeť s pohonem 1/4″ pro použití s reverzní ráčnou typu A.300. PA
  • Nastavovací klíč 82H.4
  • Dodáváno s protokolem o zkoušce, nastavovacím klíčem a individuálním identifikačním číslem

Charakteristika:

  • L [mm]: 147
  • Moment [N.m]: 2 - 10
  • Měřicí rozteč [N.m]: 0,5
  • [g]: 400