{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Form des Anschlusses | Bit-Aufnahme | |
| Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
| Drehmomentbereich min. | 2 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 10 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 6 % | |
| Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
| Länge gesamt L | 168 mm | |
| Gewicht gesamt | 400 g | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm; cNm | |
| Drehmoment min., Nm | 2 | |
| Drehmoment min., cNm | 200 | |
| Drehmoment max., Nm | 10 | |
| Drehmoment max., cNm | 1 000 | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Größe, Bit-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,5 Nm | |
| Drehmoment-Einheit | Nm | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Auslösesignal | akustisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Anzeige | analog |
| Artikelnummer | A.404 | |
| EAN / GTIN | 3148516660480 | |
| Herstellernummer | A.404 | |
| L-Nummer | L60130 100004 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |