{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Oblika priključka | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Princip proženja | mehanska drsna sklopka | |
| Območje navora min. | 2 Nm | |
| Območje navora maks. | 10 Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 6 % | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | |
| Celotna dolžina L | 168 mm | |
| Skupna masa | 400 g | |
| Smer zatezanja | desno | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Enota za merjenje navora | Nm; cNm | |
| Najmanjši navor, Nm | 2 | |
| Najmanjši navor, cNm | 200 | |
| Največji navor, Nm | 10 | |
| Največji navor, cNm | 1.000 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Velikost, vpenjalo za vijačne nastavke | 1/4 col | |
| Merska enota, delitev skale | Nm | |
| Delitev skale, 1 delna črtica | 0,5 Nm | |
| Enota navora | Nm | |
| Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
| Signal sprožilnika | akustično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | momentni izvijač | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Prikaz | analogno |
| Številka izdelka | A.404 | |
| EAN/GTIN | 3148516660480 | |
| Številka proizvajalca | A.404 | |
| L-število | L60130 100004 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |