GIRAVITE DINAMOMETRICO

Codice art.: A.404
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
Dati tecnici

Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Forma di connessione attacco per bit
Principio di rilascio Frizione meccanica
Intervallo di coppia min. 2 Nm
Intervallo di coppia max. 10 Nm
Precisione della coppia in senso orario 6 %
Attacco per bit D 6,3
Lunghezza complessiva L 168 mm
Peso totale 400 g
Direzione di serraggio a destra
Certificato di collaudo del produttore sì
Normativa DIN EN ISO 6789
Unità di misura coppia Nm; cNm
Coppia min., Nm 2
Coppia min., cNm 200
Momento torcente max., Nm 10
Momento torcente max., cNm 1.000
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Dimensione, attacco per bit 1/4 pollici
Unità di misura suddivisione scala Nm
Suddivisione scala, 1 tacca 0,5 Nm
Unità di misura della coppia Nm
Dati protocollabili no
Segnale di rilascio Es. acustica
Feedback “attivazione”
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Metrologia es. meccanica
Visualizzazione es. analogica

Identificazione e classificazione

Codice articolo A.404
EAN / GTIN 3148516660480
Codice del produttore A.404
Numero-L L60130 100004
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Classe II Tipo D
  • Chiave dinamometrica monodirezionale, serraggio a destra
  • Presa esagonale interna per l'utilizzo di punte da 1/4″
  • Adattatore ECR 1/4″ - 1/4″ per prese e accessori opzionali
  • Impugnatura con attacco 1/4″ per l'utilizzo con impugnatura a cricchetto reversibile tipo A.300. PA
  • Chiave di regolazione 82H.4
  • Fornito con rapporto di prova, chiave di regolazione e numero di identificazione individuale

Proprietà:

  • L [mm]: 147
  • Coppia [N.m]: 2 - 10
  • Passo di misura [N.m]: 0.5
  • [g]: 400

Download & documenti