{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Forme de la connexion | porte-embouts | |
| Principe de déclenchement | accouplement à friction mécanique | |
| Plage de couples min. | 2 Nm | |
| Plage de couples max. | 10 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 6 % | |
| porte-embouts | D 6,3 | |
| Longueur totale L | 168 mm | |
| Poids total | 400 g | |
| Sens de serrage | droite | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Unité de mesure couple | Nm; cNm | |
| Couple min., Nm | 2 | |
| Couple min., cNm | 200 | |
| Couple max., Nm | 10 | |
| Couple max., cNm | 1 000 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Réf., porte-embouts | 1/4 pouce | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Graduation 1 trait | 0,5 Nm | |
| Unité de couple | Nm | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | mode analogique |
| Référence article | A.404 | |
| EAN / GTIN | 3148516660480 | |
| Réf. fabricant | A.404 | |
| Article hors catalogue | L60130 100004 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |