Cheie dinamometrică cu micrometru , 2 - 10 Nm

Cod articol.: A.404
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
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Interval cuplu min. 2 Nm
Interval cuplu max. 10 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală L 168 mm
Greutate totală 400 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 2
Cuplu min., cNm 200
Cuplu max., Nm 10
Cuplu max., cNm 1.000
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,5 Nm
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog

Identificare și clasificare

Cod articol A.404
EAN / GTIN 3148516660480
Număr producător A.404
L-Număr L60130 100004
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Clasa II tip D
  • Cheie dinamometrica cu o singură direcție, cuplu de strângere la dreapta
  • Succesiune hexagonală interioară pentru utilizare cu biți de 1/4″
  • Adaptor ECR 1/4″ - 1/4″ pentru prize și accesorii opționale
  • Mâner cu acționare de 1/4″ pentru utilizare cu mânerul cu clichet reversibil de tip A.300. PA
  • Cheie de reglare 82H.4
  • Furnizat cu raport de testare, cheie de reglare și număr de identificare individuală

Caracteristică:

  • L [mm]: 147
  • Cuplu [N.m]: 2 - 10
  • Pasă de măsurare [N.m]: 0,5
  • [g]: 400