{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilslutningens form | bitholder | |
| Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
| Momentområde, min. | 2 Nm | |
| Momentområde, maks. | 10 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 6 % | |
| Bitholder | D 6,3 | |
| Længde i alt L | 168 mm | |
| Vægt, samlet | 400 g | |
| Tilspændingsretning | højre | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm; cNm | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 2 | |
| Tilspændingsmoment min., cNm | 200 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 10 | |
| Drejningsmoment maks., cNm | 1.000 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Størrelse, bitholder | 1/4 tommer | |
| Måleenhed, skalaopdeling | Nm | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 0,5 Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm | |
| Data, kan logges | nej | |
| Udløsersignal | akustisk | |
| Feedback | udløsning | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | momentskruetrækker | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Display | analog |
| Artikelnummer | A.404 | |
| EAN/GTIN | 3148516660480 | |
| Producentnummer | A.404 | |
| L-nummer | L60130 100004 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |