GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H wyposażona w wersji stacjonarnej, Typ: L

Nr art.: 987112 L
Rabat
5 309,63 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Cleaning Tower
Oznaczenie producenta GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form bestückt stationär, Typ: L
Kolor Szare; Srebrna
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 750 mm
Wysokość 2 140 mm
Głębokość 750 mm
Masa 115 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Maks. nośność 150 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z obu stron
Materiał z blachy stalowej
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987112 L
EAN / GTIN 4067263104247
Numer producenta 987112 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowa wieżyczka do czyszczenia zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń do czyszczenia. Asymetryczna wieżyczka GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H jest kompletnie wyposażona w 2 pojemniki na surowce wtórne i uchwyt na rolkę papieru GARANT easyFix. Pojemniki na surowce wtórne można zawiesić w ściance perforowanej za pomocą dołączonej płyty podstawowej GARANT easyFix.
Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

W dostawie:

GARANT Uni Line Cleaning Tower nr 987102 rozm. L; 2 × nr 987125 rozm. 25; 1 × rozm. 955805 rozm. 1.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Odpowiednie ręczniki papierowe zob. nr 089103 rozm. W, 089105 rozm. W, 089127 rozm. W.