{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Serie | CLEANING Tower UNI Line | |
höjd | 2 140 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 750 mm | |
invändig bredd | 690 mm | |
effektivt djup | 180/ 330 mm | |
lyftförmåga | 150 kg | |
vikt | 115 kg | |
Produktslag | Rengöringsstation |
Artikelnummer | 987112 L | |
EAN/GTIN | 4067263104247 |