GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H equipado estacionario, Tipo: L

Número de artículo: 987112 L
Descuento
1.163,13 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Serie Cleaning Tower
Denominación del fabricante GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form bestückt stationär, Typ: L
Color gris; plateado
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Anchura 750 mm
Altura 2.140 mm
Profundidad 750 mm
Peso 115 kg
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Capacidad de carga 150 kg
Modelo panel perforado Se puede equipar por ambos lados
Material Chapa de acero
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 987112 L
EAN / GTIN 4067263104247
Número del fabricante 987112 L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Torre de limpieza modular para el acceso directo a aparatos de limpieza. La GARANT Uni Line Cleaning Tower Forma H asimétrica está completamente equipada con 2 colectores de residuos y soporte de rollos de papel GARANT easyFix. El colector de residuos se puede conectar a la pared perforada a través de la placa base GARANT easyFix suministrada.
Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes GARANT easyFix. El suplemento de color antracita con pictograma de limpieza permite una la visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

Volumen de suministro:

GARANT Uni Line Cleaning Tower n.° 987102 tam. L; 2 × n.° 987125 tam. 25; 1 × tam. 955805 tam. 1.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará paños de papel adecuados en el n.° 089103 tam. W, 089105 tam. W, 089127 tam. W.