GARANT Uni Line Cleaning Tower forme en H équipée, fixe, Type: L

Réf.: 987112 L
Remise
1 206,35 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Série Cleaning Tower
Référence fabricant GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form bestückt stationär, Typ: L
Couleur gris; argent
Surface revêtement par poudre
Type de produit panneau perforé
Largeur 750 mm
Hauteur 2 140 mm
Profondeur 750 mm
Poids 115 kg
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Espacement des trous (grille) 37 mm
Charge admissible 150 kg
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage des deux côtés
Matériau Tôle d'acier
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 987112 L
EAN / GTIN 4067263104247
Réf. fabricant 987112 L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct aux équipements de nettoyage. La GARANT Uni Line Cleaning Tower en forme de H asymétrique est entièrement garnie avec 2 poubelles à matières recyclables et un porte-rouleaux de papier GARANT easyFix. Les poubelles à matières recyclables peuvent être accrochées au panneau perforé à l’aide de la plaque de base GARANT easyFix fournie.
Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.

Livraison:

GARANT Uni Line Cleaning Tower 987102 réf. L; 2 × 987125 réf. 25; 1 × réf. 955805 réf. 1.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Serviettes en papier adaptées, voir codes art. 089103 réf. W, 089105 réf. W, 089127 réf. W.